Pistola de soplado y aspiración ∙ conmutable ∙ 148 mm

Número de artículo: 9043N-10
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
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9043N-10
EAN / GTIN 4000896198382
Número del fabricante 9043N-10
Número L L60140 3823

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Aspiración de suciedad a la bolsa para polvo y para soplar superficies
  • Cambio de modo con una sola mano
  • Carcasa de metal
  • El inserto deflector especial protege la bolsa de daños, p. ej. ocasionados por viruta metálica, evitando que las virutas aceleradas impacten directamente
  • Nivel de vacío: 7,5 mmHg
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 97 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 0.40 m/s2
  • Presión de servicio máx. [bar]: 10.34 bar
  • Dimensiones / longitud: 148 mm
  • Peso neto (kg): 0.4 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 92 dB(A) Lp A
  • Consumo de aire [l/min]: 96 l/min (1.6 l/sec)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra