Soporte para bote de spray

Número de artículo: 90432727
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
Número de artículo 90432727
EAN / GTIN 4018754338238
Número del fabricante 90432727
Número L L60300 11

Descripción

Descripción:

  • Soporte pequeño para 3 latas de spray
  • Accesorios para todos los modelos con rejillas de orificio cuadrado

Característica:

  • para no.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX
  • Altura mm (h): 70 mm
  • Longitud [mm): 237 mm
  • Peso: 566 g
  • Peso kg: 0.566 kg
  • Anchura mm (b): 81 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra