Manómetro de inflado de neumáticos

Número de artículo: 9041-1
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
    Tipo de producto Inflador de neumáticos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9041-1
    EAN / GTIN 4000896147076
    Número del fabricante 9041-1
    Número L L60140 440

    Descripción

    Descripción:

    • Protección especial de goma que protege el manómetro contra pequeños golpes
    • Tolerancia de medición ± 0,3 bar
    • Asidero con palanca de accionamiento y botón de purga (para el manejo con una sola mano)
    • Manguera flexible (longitud 400 mm) con boquilla integrada
    • Presión máx.: 12 bar
    • Gancho de suspensión integrado en la empuñadura
    • Rango de medición del manómetro: 0 – 12 bar
      Graduación: 0,1 bar
    • Diámetro del manómetro: 63 mm
    • Valor de la escala ajustado en bar
    • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
    • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
    • Peso neto (kg): 0.41 kg
    • Rango de temperatura: -10°C – 40°C

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra