• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pistola de soplado ∙ 100 mm ∙ nivel de ruido bajo ∙ con tubo acodado ∙ 255 mm

Número de artículo: 9040P-3
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
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9040P-3
EAN / GTIN 4000896209644
Número del fabricante 9040P-3
Número L L60140 4141

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Rápida eliminación de virutas u otros cuerpos extraños, especialmente en lugares de difícil acceso
  • Reducción del ruido extrema
  • Gran potencia de soplado
  • Sin bloqueo
  • ⌀ de tubo: 8 mm
  • Tobera y eje de acero
  • 2003/10/CE máx. 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) máx. 90 dB 8 h
  • OSHA STD 1-13.1, máx 30 PSI bloqueada
  • Aplicación en máquinas, talleres, talleres de aficionados, para el procesamiento de madera
  • Empuñadura, gatillo y válvula de plástico de acetato
  • Juntas y anillos de goma de nitrilo
  • Muelle de acero templado para muelles
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Presión de servicio (bar): 6
  • Presión de servicio máx. [bar]: 12 bar
  • Dimensiones / longitud: 255 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Rango de temperatura: -10°C – 80°C
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 76.8 dB(A) Lp A
  • Consumo de aire [l/min]: 245 l/min (4.1 l/sec)