Pistola de soplado ∙ 100 mm ∙ 247 mm

Número de artículo: 9040P-1
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
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9040P-1
EAN / GTIN 4000896209545
Número del fabricante 9040P-1
Número L L60140 4169

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Rápida eliminación de virutas u otros cuerpos extraños, especialmente en lugares de difícil acceso
  • Boquilla estándar
  • Tubo curvado
  • ⌀ de tubo: 8 mm
  • Tobera y eje de acero
  • 2003/10/CE máx. 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) máx. 90 dB 8 h
  • Aplicación en máquinas, talleres, talleres de aficionados, para el procesamiento de madera
  • Empuñadura, gatillo y válvula de plástico de acetato
  • Juntas y anillos de goma de nitrilo
  • Muelle de acero templado para muelles
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Presión de servicio (bar): 6
  • Presión de servicio máx. [bar]: 16 bar
  • Dimensiones / longitud: 247 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Rango de temperatura: -10°C – 80°C
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 84 dB(A) Lp A
  • Consumo de aire [l/min]: 290 l/min (4.8 l/sec)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra