Juego de llaves de vaso de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 17 ∙ 85 mm

Número de artículo: 903SLG-17/3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 903SLG-17/3
EAN / GTIN 4000896191697
Número del fabricante 903SLG-17/3
Número L L60140 3724
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

903SLG-17 (3x)
  • 3 llaves de vaso en práctica caja de reserva respectivamente
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 85 mm
  • Peso neto (kg): 0.76 kg
  • Para el uso con máquinas
  • Número de herramientas: 3

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG-17