Cizalla roedora universal ∙ 255 mm

Número de artículo: 9036N-5
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9036N-5
    EAN / GTIN 4000896209651
    Número del fabricante 9036N-5
    Número L L60140 4354

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para cortes rectos y en contorno
    • Hoja de alto rendimiento para alcanzar el máximo rendimiento de corte: acero 1,2 mm / aluminio 1,6 mm
    • Regulación de velocidad continua mediante un regulador giratorio en la parte trasera del asidero
    • Amortiguación de vibraciones
    • Ancho de corte: 4,5 mm
    • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
    • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
    • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
    • Presión de servicio (bar): 6.3
    • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 86 db(A) Lp W
    • Aceleración de la vibración: 1.60 m/s2
    • Potencia Vatio: 370 Watt
    • Empuñadura aislada contra el frío
    • Dimensiones / longitud: 255 mm
    • Peso neto (kg): 1 kg
    • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 80 dB(A) Lp A
    • Consumo de aire [l/min]: 104 l/min (1.7 l/sec)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra