Herramienta para desoxidar ∙ 330 mm

Número de artículo: 9035-5
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
Tipo de producto Desoxidador de agujas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9035-5
EAN / GTIN 4000896132355
Número del fabricante 9035-5
Número L L60140 1720

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Eliminación precisa de óxido, entre otros
  • Con forma de pistola
  • El recubrimiento de la aguja regulable permite el máximo aprovechamiento de las agujas
  • La carcasa de dos piezas facilita el mantenimiento
  • 19 agujas, ⌀ 3 mm
  • 3.200 golpes/min
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Aceleración de la vibración: 8.70 m/s2
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 330 mm
  • Peso neto (kg): 2.6 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 97 dB(A) Lp A
  • Consumo de aire [l/min]: 170 l/min (2.8 l/sec)