Juego de muelas de tronzar

Número de artículo: 9033P-08/5
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9033P-08/5
EAN / GTIN 4000896201549
Número del fabricante 9033P-08/5
Número L L60140 3989

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para cortar chapas de acero/piezas de acero con paredes finas
  • Muelas de tronzar para el uso profesional
5 muelas de tronzar 100 x 1 x 9,53 mm
  • Para amoladora angular 9033P-8
  • Normas: EN 12413 y OSA
  • Adecuado también para acero inoxidable
  • Para número máx. de revoluciones: 15300 rpm
  • Para velocidades de corte máx.: 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Made In Germany
  • Número de herramientas: 5

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra