Juego de muelas de tronzar

Número de artículo: 9033P-08/25
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9033P-08/25
EAN / GTIN 4000896201402
Número del fabricante 9033P-08/25
Número L L60140 4686

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para cortar chapas de acero/piezas de acero con paredes finas
  • Muelas de tronzar para el uso profesional
25 muelas de tronzar 100 x 1 x 9,53 mm
  • Para amoladora angular 9033P-8
  • Normas: EN 12413 y OSA
  • Adecuado también para acero inoxidable
  • Para número máx. de revoluciones: 15300 rpm
  • Para velocidades de corte máx.: 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Made In Germany
  • Número de herramientas: 25

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra