Lijadora angular ∙ 239 mm

Número de artículo: 9033N-7
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9033N-7
EAN / GTIN 4000896205547
Número del fabricante 9033N-7
Número L L60140 4374

Descripción

Descripción:

  • Empuñadura lateral utilizable en el lado derecho e izquierdo
  • Reglaje rápido de las cubiertas de protección
  • Para muelas abrasivas con grosor 0,8 – 6 mm
  • Husillo roscado: M14 x 2
  • Para muelas abrasivas de 125 x 22 mm
  • Bloqueo del husillo
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 96 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 6.50 m/s2
  • Potencia Vatio: 671 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 239 mm
  • Peso neto (kg): 2 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 85 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 12000
  • Consumo de aire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra