Descripción:
Los cepillos PREMIUM para el lijadora recta son la primera opción para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de metal no ferroso. El producto está diseñado para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como la preparación y el acabado de la superficie. Estas herramientas demuestran sus cualidades, especialmente cuando se limpian las tuberías internamente. La forma de alambre de latón corrugado es perfecta para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras. El cerdas se extiende según el número de revoluciones, lo que permite mecanizar perfectamente diferentes diámetros de orificios. Además, los cepillos de cepillo universalmente aplicables brillan con la máxima vida útil.
Característica:
- Forma: 52P DW CEPILLOS DE CEPILLO
- Idoneidad material: Metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: M 0,3 mm
- Dimensión (D x H - GE x I): 17 x 22 - 6 x 65 mm
- Diámetro: 17 mm
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Debido a su forma, es especialmente adecuado para lugares difíciles de alcanzar
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
- Dependiendo del número de revoluciones, el cepillo se extiende y, por lo tanto, puede procesar diferentes diámetros de orificios
- El alambre hecho de latón logra los mejores resultados en las piezas de trabajo hechas de metal no ferroso
Aplicación:
- Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de metales no ferrosos
- Especialmente para la limpieza interna de tuberías
Recomendación:
- Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
Características especiales:
- Aplicación universal
- La mejor vida de la herramienta
- Para lugares de difícil acceso