Cepillos de alambre para metales no férricos 12 x 20 - 6 x 60

Número de artículo: 903343
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 903343
EAN / GTIN 9003179033436
Número del fabricante 903343
Número L L50140 2667

Descripción

Descripción:

Los cepillos PREMIUM para el lijadora recta son la primera opción para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de metal no ferroso. El producto está diseñado para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como la preparación y el acabado de la superficie. Estas herramientas demuestran sus cualidades, especialmente cuando se limpian las tuberías internamente. La forma de alambre de latón corrugado es perfecta para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras. El cerdas se extiende según el número de revoluciones, lo que permite mecanizar perfectamente diferentes diámetros de orificios. Además, los cepillos de cepillo universalmente aplicables brillan con la máxima vida útil.

Característica:

  • Forma: 52P DW CEPILLOS DE CEPILLO
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: M 0,3 mm
  • Dimensión (D x H - GE x I): 12 x 20 - 6 x 60 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Debido a su forma, es especialmente adecuado para lugares difíciles de alcanzar
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Dependiendo del número de revoluciones, el cepillo se extiende y, por lo tanto, puede procesar diferentes diámetros de orificios
  • El alambre hecho de latón logra los mejores resultados en las piezas de trabajo hechas de metal no ferroso

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de metales no ferrosos
  • Especialmente para la limpieza interna de tuberías

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras

Características especiales:
  • Aplicación universal
  • La mejor vida de la herramienta
  • Para lugares de difícil acceso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra