Juego de discos abrasivos ∙ 4 piezas

Número de artículo: 9033-11-020/4
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
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9033-11-020/4
EAN / GTIN 4000896222834
Número del fabricante 9033-11-020/4
Número L L60140 4948

Descripción

Descripción:

Juego de discos abrasivos, 4 piezas
Para el procesamiento de superficies rudas
  • Variante dura
  • Para eliminar el óxido, la pintura, para limpiar costuras de soldadura, para eliminar altos grados de suciedad de superficies y revestimientos
  • Para acero inoxidable, metales ferrosos, metales no ferrosos, aluminio y piezas de trabajo como chapas, tubos, costuras de soldadura
  • Aplicaciones en superficies más grandes
  • Gran resistencia de los cantos
  • Larga vida útil
  • Juego compuesto por 4 discos
  • Construcción Clean + Strip reforzada
  • Tejido de fibras de nailon duro
  • Estructura de tejido de fibras gruesas
  • Sistema de enganche rápido Roloc® para un montaje rápido sin herramientas
  • Diámetro: 50,8 mm
  • r/min recomendadas: 8000 – 10000
  • r/min máx.: 18000

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra