Micro amoladora ∙ angular

Número de artículo: 9032M-53
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
Número de artículo 9032M-53
EAN / GTIN 4000896246205
Número del fabricante 9032M-53
Número L L60140 5755

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Mecanizado preciso de piezas de trabajo incluso en condiciones de espacio reducidas
  • Elevada resistencia gracias a las láminas kevlar de alta calidad
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 78.1 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 0.37 m/s2
  • Mandril: 3 mm
  • Potencia Vatio: 186.4 Watt
  • Longitud de manguera: 1500 m
  • Dimensiones / longitud: 140 mm x 44.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.23 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 77.7 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 70000
  • Consumo de aire [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)