Taladro neumático ∙ 195 mm x 42 mm x 157 mm

Número de artículo: 9030N-1
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
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9030N-1
EAN / GTIN 4000896206377
Número del fabricante 9030N-1
Número L L60140 4254

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Práctica herramienta para trabajos en la carrocería y la industria
  • Evacuación del aire hacia abajo por la empuñadura
  • Portabrocas de cierre rápido
  • Carcasa robusta de la máquina
  • Adecuado para el funcionamiento continuado
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 99.7 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 2.10 m/s2
  • Mandril: 1 – 10
  • Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
  • Potencia Vatio: 373 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 195 mm x 42 mm x 157 mm
  • Peso neto (kg): 1 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 88.7 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 2000
  • Consumo de aire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)