Juego para montaje de bomba MSD 1000 - HWA

Número de artículo: 903061243
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 903061243
Copiar
EAN / GTIN 4003665420462
Copiar
Número del fabricante 903061243
Copiar
Número L L01750 1693
Copiar
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Todo en un paquete con instrucciones de montaje ilustradas
  • Grifo de salida esférico con manguito: Posibilidad de conexión para una manguera de jardín de 3/4“
  • Pieza de conexión para grifo: posibilidad alternativa de conexión de un acoplamiento rápido de sistema
  • Cinta de obturación: sella sin cáñamo ni pasta de obturación
  • Para el montaje a la toma de presión de todas las instalaciones/autómatas de agua doméstica con rosca exterior 1“
  • El montaje en la pared evita el efecto de palanca del grifo de agua al autómata de agua doméstica
  • Manguera de presión para un empalme flexible, 8 bar de presión de trabajo - 24 bar de presión de reventón
  • Longitud útil aprox. 1.000 mm
  • Compuesta de:
  • Manguera de presión, 1 m x 3/4“
  • Abrazaderas para mordaza de sujeción acero galvanizado, 23-25 mm
  • Atornilladura angular para manguera latón, mánguito rosc.int.1” x 3/4”
  • Boquilla de paso para mangera con anillo tórico latón, rosc.ext. 3/4” x boquilla de paso 3/4”
  • Disco de pared latón, rosc.int. 3/4″ x rosc.int. 3/4″
  • Grifo de purga esférico latón galvanizado, boquilla de paso rosc.int. 3/4” x rosc. ext. 1” x 3/4”
  • Pieza de conexión para grifo, rosc.int. 1”
  • Cinta de obturación roscas, rollo de 12 m

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra