Filtro 1 1/2″, largo, sin cartucho filtrante

Número de artículo: 903014253
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
Número de artículo 903014253
EAN / GTIN 4003665179391
Número del fabricante 903014253

Descripción

Descripción:

  • Para conectar al conducto de aspiración de todas las bombas de jardín e instalaciones/autómatas de agua doméstica
  • El filtro protege la bomba y las instalaciones de riego por aspersión contra daños por arena o partículas de suciedad
  • Carcasa y tapa de polipropileno a prueba de golpes
  • Conexiones con rosca interior de latón
  • Resistente a la temperatura de 0 hasta 60°C

Característica:

  • Presión de trabajo: 8 bar
  • Presión de ruptura: 28 bar
  • Diámetro: 120 mm
  • Altura: 310 mm
  • Caudal de agua: 13800 l/h.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra