Estribos de inserción

Número de artículo: 9016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 9016
EAN / GTIN 4017976020204
Número del fabricante 9016
Número L L90080 210

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Soportes de inserción para los carros de placas fetra 4465 + 4465-1, así como para los soportes de tableros 4365. Los soportes se insertan simplemente en las aberturas (agujeros) previstas para ellos. Esto significa que pueden ser reposicionados en cualquier momento sin herramientas. Al hacer el pedido, rogamos que se asegure de que la longitud correcta y la altura deseada coincidan con el carro de placas.

Característica:

Longitud total (mm): 1600
Altura total (mm): 900

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra