Llave de impacto ∙ husillo largo ∙ 3400 Nm ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ Mecanismo percutor de martillo directo

Número de artículo: 9014P-1
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9014P-1
EAN / GTIN 4000896218332
Número del fabricante 9014P-1
Número L L60140 4534

Descripción

Descripción:

  • Par de aflojamiento máximo: 3400 Nm
  • Salida con orificio para la fijación de herramientas y con anillo de sujeción de llave de vaso
  • Optimizado para el uso por parte de diestros y zurdos gracias a la posibilidad de manejo a ambos lados
  • Cambio de modo con una sola mano
  • Herramienta extremadamente fuerte
  • Agarre optimizado
  • Conexión de aire en el asidero desde la parte inferior y trasera
  • Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
  • Vibraciones reducidas
  • Manejo sencillo
  • Husillo largo (240 mm) para alcanzar de forma óptima las uniones atornilladas de las ruedas
  • Mecanismo percutor de martillo directo
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 20,67 mm (1/2″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 10 (incluido)
  • Par de apriete recomendado: 2400 Nm
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 19 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 114.5 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 15.94 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 36
  • Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a la derecha e izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
  • Peso neto (kg): 8.58 kg
  • Par de apriete máximo: 2712 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 3400 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 103.5 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 5500
  • Consumo de aire [l/min]: 283 l/min (4.7 l/sec)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra