Tornillo ∙ juego de 15 piezas

Número de artículo: 9013SPC-012/15
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
    Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9013SPC-012/15
    EAN / GTIN 4000896184071
    Número del fabricante 9013SPC-012/15
    Número L L60140 6450

    Descripción

    Descripción:

    • Tornillo ∙ juego de 15 piezas
      Para 9013SPC
    • Peso neto (kg): 0.01 kg

    Exención de la responsabilidad

    La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
    La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra