Llave de impacto ∙ con surtido ∙ 1890 Nm ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento

Número de artículo: 9013M/6
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9013M/6
EAN / GTIN 4000896229420
Número del fabricante 9013M/6
Número L L60140 5581

Descripción

Descripción:

  • Par de aflojamiento máximo: 1890 Nm
  • Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
  • Vibraciones reducidas
  • Manejo sencillo
  • Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 16,41 mm (3/8″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Par de apriete recomendado: 922 Nm
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 93 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 7.47 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 32
  • Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Ancho de llave: ∙ 17 ∙ 19
  • Par de apriete máximo: 1085 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 1890 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 104 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 7300
  • Consumo de aire [l/min]: 153 l/min (2.5 l/sec)
  • Número de herramientas: 6

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG6-17 ∙ 903SLG6-19
Anillo de goma 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Adaptador de impacto 1003S-1

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra