Doble turbo puño atornillador de impacto ∙ Par de liberación máximo [NM]: 550 Nm ∙ 1/2 in. (12,5 mm) sólido cuadrado ∙ L x W x H: 85 mm x 64 mm x 141 mm ∙ Mecanismo de golpe de doble martillo de alto rendimiento

Número de artículo: 9012PTT
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
Número de artículo 9012PTT
EAN / GTIN 4000896252732
Número del fabricante 9012PTT

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de juntas de tornillo extremadamente instaladas en / en máquinas, estructuras de acero y vehículos: Pinza de freno, cojinete de cúpula, amortiguador, accesorios de dirección
  • Par máximo de liberación [Nm]: 550 Nm
  • Escape el flujo de aire a través de la manija hacia abajo
  • Baja vibración
  • Manejo fácil
  • Extreme KOMPAKT
  • Fuerzas de reacción bajas
  • Tecnología HAZET twin turbo
  • Recomendado accesorio: Articulación giratoria 9000-041
  • Mecanismo de golpe de doble martillo de alto rendimiento
  • Admisión conexión de aire: rosca interior 12,91 mm (1/4″)
  • enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Par recomendado: 450 Nm
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de funcionamiento (bar): 6,3
  • Nivel de potencia sonora (a presión de funcionamiento): 103,9 db(A) LP W
  • Aceleración de vibración: 7,64 m/s2
  • Par de liberación (máximo) determinado con el tamaño de tornillo M: 16
  • Rotación derecha/izquierda: Etapa única (derecha/izquierda)
  • Frío aislante mango
  • salida de velocidad: 1/2 pulgadas (12,5 mm) sólido cuadrado
  • Dimensiones / longitud: 85 mm x 64 mm x 141 mm
  • Peso neto (kg): 1,1 kg
  • Para la operación de la máquina
  • Apriete torque max Nm: 500 Nm
  • Par máximo de liberación [Nm]: 550 Nm
  • Nivel de presión acústica (a presión de funcionamiento): 92,9 dB(A) LP A..
  • Revoluciones/minuto: 8000
  • Demanda de aire [l/min]: 113 l/min (1,9 l/seg)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra