• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carcasa del mecanismo percutor

Número de artículo: 9012MG-03N
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
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9012MG-03N
EAN / GTIN 4000896183357
Número del fabricante 9012MG-03N
Número L L60140 6312

Descripción

Descripción:

  • Carcasa del mecanismo percutor con lubrificador ∙ año de fabr. 2013 →
    Para 9012MG
  • Peso neto (kg): 0.19 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.