Llave de impacto ∙ 1700 Nm ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento

Número de artículo: 9012EL-SPC
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9012EL-SPC
EAN / GTIN 4000896188444
Número del fabricante 9012EL-SPC
Número L L60140 3359

Descripción

Descripción:

  • Par de aflojamiento máximo: 1700 Nm
  • Manejo por una sola mano gracias a la conmutación en la parte trasera del aparato
  • Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
  • Vibraciones reducidas
  • Manejo sencillo
  • Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Par de apriete recomendado: 881 Nm
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 109 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 10.23 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 16
  • Giro a la derecha/izquierda: con cuatro niveles (giro a la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 1.98 kg
  • Par de apriete máximo: 1054 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 1700 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 98 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 8000
  • Consumo de aire [l/min]: 139 l/min (2.3 l/sec)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra