Chapa deflectora de aire ∙ juego de 5 piezas

Número de artículo: 9012-1SPC-023/5
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
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9012-1SPC-023/5
EAN / GTIN 4000896182756
Número del fabricante 9012-1SPC-023/5
Número L L60140 6267

Descripción

Descripción:

  • Chapa deflectora de aire ∙ juego de 5 piezas
    Para 9012-1SPC
  • Peso neto (kg): 0.03 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra