Manguera en espiral PU Euro 8 mm x 12 mm / 6 m

Número de artículo: 901062145
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
Número de artículo 901062145
EAN / GTIN 4003665426303
Número del fabricante 901062145
Número L L01750 342

Descripción

Descripción:

  • Manguera especial de gran elasticidad para el uso profesional
  • Sin estrechamientos duraderos debidos a pandeos
  • Resistente a la abrasión
  • Acoplamiento rápido y boquilla roscada

Característica:

  • Versión: Con acoplamiento rápido y entrerrosca
  • Ø externa: 12 mm
  • Ø interior: 8 mm
  • Longitud: 6 m.
  • Máx. Presión: 8 bar
  • Perfil: Euro

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra