Manguera de aire comprimido Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm / 10 m

Número de artículo: 901056056
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 901056056
EAN / GTIN 4003665370118
Número del fabricante 901056056

Descripción

Descripción:

  • Manguera muy flexible, también con temperaturas bajas
  • Resistente al aire comprimido aceitoso
  • Acoplamiento rápido y boquilla roscada

Característica:

  • Versión: Con acoplamiento rápido y entrerrosca
  • Ø externa: 15,5 mm
  • Ø interior: 10 mm
  • Longitud: 10 m.
  • Máx. Presión: 20 bar
  • Perfil: Euro

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra