Manguera en espiral PA Euro 8 mm x 10 mm / 10 m

Número de artículo: 901054967
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
Número de artículo 901054967
EAN / GTIN 4003665361512
Número del fabricante 901054967
Número L L01750 743

Descripción

Descripción:

  • Acoplamiento rápido y boquilla roscada

Característica:

  • Versión: Con acoplamiento rápido y entrerrosca
  • Ø externa: 10 mm
  • Ø interior: 8 mm
  • Longitud: 10 m.
  • Máx. Presión: 8 bar
  • Perfil: Euro

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra