Manguera de aire comprimido Euro 6 mm x 11 mm / 10 m

Número de artículo: 901054916
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 901054916
EAN / GTIN 4003665361468
Número del fabricante 901054916
Número L L01750 1393

Descripción

Descripción:

  • Para todas las aplicaciones normales
  • Acoplamiento rápido y boquilla roscada

Característica:

  • Versión: Con acoplamiento rápido y entrerrosca
  • Ø externa: 11 mm
  • Ø interior: 6 mm
  • Longitud: 10 m.
  • Máx. Presión: 20 bar
  • Perfil: Euro

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra