Enrolladora de manguera ST 200

Número de artículo: 901054568
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
Número de artículo 901054568
EAN / GTIN 4003665361086
Número del fabricante 901054568
Número L L01750 706

Descripción

Descripción:

  • Con manguera PU de 30 m altamente flexible
  • Acoplamiento de conexión rápida 1/4″ Universal y boquilla insertable 1/4″ (Euro, ARO e ISO)
  • Girable en 360°

Característica:

  • Ø externa: 12,5 mm
  • Peso: 8 kg
  • Ø interior: 8,5 mm
  • Longitud: 30 m
  • Max. Presión: 12 bar

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra