Grapas 80/08 CNK

Número de artículo: 901053863
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pinza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 901053863
EAN / GTIN 4003665360362
Número del fabricante 901053863

Descripción

Descripción:

  • Resinificadas
  • Galvanizadas

Característica:

  • Ancho: 12,8 mm
  • Adecuado para: KG 80/16 / DKG 80/16
  • Longitud total: 8 mm
  • Tipo de abrazadera: Tipo 80
  • Unidad de venta: 3000
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra