Grapas 90/25 CNK

Número de artículo: 901053812
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
Tipo de producto Pinza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 901053812
EAN / GTIN 4003665360317
Número del fabricante 901053812
Número L L01750 657

Descripción

Descripción:

  • Resinificadas
  • Galvanizadas

Característica:

  • Ancho: 5,8 mm
  • Adecuado para: Kombi 32 / Kombi 40/50 / KG 90/25 / KG 90/40
  • Longitud total: 25 mm
  • Tipo de abrazadera: Tipo 90
  • Unidad de venta: 2000

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra