Clavos de cabeza plana SKN 50 NK

Número de artículo: 901053782
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Clavos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 901053782
    EAN / GTIN 4003665360287
    Número del fabricante 901053782

    Descripción

    Descripción:

    • Galvanizadas
    • Grosor del alambre 0,9 x 1,2 mm

    Característica:

    • Adecuado para: Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
    • Longitud total: 50 mm
    • Tipo de clavo: Tipo SKN
    • Unidad de venta: 1000
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra