Pinza roscada 12 - 20 mm / 5 un.

Número de artículo: 901026807
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 901026807
EAN / GTIN 4003665298535
Número del fabricante 901026807
Número L L01750 801

Descripción

Descripción:

  • Para fijar las boquillas portatubos en la manguera

Característica:

  • Hasta Ø: 20 mm
  • Unidad de venta: 5
  • Embalaje: Autónomo
  • Desde Ø: 12 mm

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra