Placa de medición y control, DIN 876 clase 0, 400x400x50 mm, piedra dura natural

Número de artículo: 901-122
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Norma DIN 876
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 901-122
Número del fabricante 901-122
Número L L40700 211

Descripción

Descripción:

Las encimeras de granito y las bases opcionales le ofrecen las siguientes ventajas: Superficie lapeada con diamante. La base opcional es una construcción soldada con soporte de 3 puntos y dos tornillos de ajuste.

Característica:

Precisión: Según la norma DIN 876
Clase de precisión: 0

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra