Placa de medición y control, DIN 876 clase 1, 400x250x50 mm, piedra dura natural

Número de artículo: 901-111
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
Norma DIN 876
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 901-111
Número del fabricante 901-111
Número L L40700 203

Descripción

Descripción:

Las encimeras de granito y las bases opcionales le ofrecen las siguientes ventajas: Superficie lapeada con diamante. La base opcional es una construcción soldada con soporte de 3 puntos y dos tornillos de ajuste.

Característica:

Precisión: Según la norma DIN 876
Clase de precisión: 1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra