Llave de vaso ∙ hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 15 ∙ 38 mm

Número de artículo: 900Z-15
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900Z-15
EAN / GTIN 4000896045501
Número del fabricante 900Z-15
Número L L60140 295

Descripción

Descripción:

  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 15 mm
  • Dimensiones / longitud: 38 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 21.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 23.2 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra