Juego para los árboles de accionamiento y articulados ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior

Número de artículo: 900SZ/4
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900SZ/4
EAN / GTIN 4000896156375
Número del fabricante 900SZ/4
Número L L60140 1722

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de uniones roscadas del árbol de accionamiento y el árbol articulado,
p. ej., Ancho de llave 24 mm para VW Touran año de fabr. 2006 → y Passat C
Ancho de llave 30 mm para tuercas de eje en VW Golf 4 ∙ Polo y New-Beetle ∙ AUDI TT 1,8 ∙ ŠKODA Octavia ∙ Superb ∙ Fabia
Ancho de llave 32 mm para el accionamiento de uniones roscadas de árboles articulados en el cubo de rueda en VW Touareg año de fabr. 2003→
Ancho de llave 36 mm para tuercas de eje en BMW de series 3 ∙ 5 ∙ 7 ∙ Z3 ∙ M3
VW Polo año de fabr. 2001 → ∙ Golf Plus 1,9 TDI año de fabr. 2005 → ∙ SEAT Ibiza año de fabr. 2002 →
Unión roscada de cubo de rueda en el eje delantero RENAULT Twingo 3 ∙ SMART (453) Fortwo / Forfour año de fabr. 2014 →
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 24 – 36
  • Peso neto (kg): 0.99 kg
  • Para el uso con máquinas
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto hexagonal doble 900SZ-24 ∙ 900SZ-30 ∙ 900SZ-32 ∙ 900SZ-36