Llave de vaso de impacto hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 30 ∙ 50 mm

Número de artículo: 900SZ6-30
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900SZ6-30
EAN / GTIN 4000896225347
Número del fabricante 900SZ6-30
Número L L60140 5545

Descripción

Descripción:

  • El accionamiento mediante el adaptador de impacto como, p. ej., HAZET 1003S-1 o la llave de vaso Ancho de llave de 24 mm, permite una transmisión de fuerza elevada gracias al accionamiento opcional de 20 mm = 3/4
  • El hexágono exterior incorporado en la llave de vaso permite la adaptación de un accionamiento de 20 mm = 3/4
  • Modelo corto
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Similar a DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 30 mm
  • Dimensiones / longitud: 50 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 43 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 27 mm
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra