Llave de vaso de impacto hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 22 ∙ 40 mm

Número de artículo: 900SZ6-22
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 900SZ6-22
    EAN / GTIN 4000896225316
    Número del fabricante 900SZ6-22
    Número L L60140 5346

    Descripción

    Descripción:

    • El accionamiento mediante el adaptador de impacto como, p. ej., HAZET 1003S-1 o la llave de vaso Ancho de llave de 24 mm, permite una transmisión de fuerza elevada gracias al accionamiento opcional de 20 mm = 3/4
    • El hexágono exterior incorporado en la llave de vaso permite la adaptación de un accionamiento de 20 mm = 3/4
    • Modelo corto
    • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
    • Superficie: fosfatada, engrasada
    • Similar a DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
    • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: 22 mm
    • Dimensiones / longitud: 40 mm
    • Diámetro d1 (en la salida): 32.5 mm
    • Diámetro d2 (en el accionamiento): 27 mm
    • Para el uso con máquinas

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra