Llave de vaso de impacto hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 13 ∙ 38 mm

Número de artículo: 900SZ-13
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900SZ-13
EAN / GTIN 4000896061792
Número del fabricante 900SZ-13
Número L L60140 2241

Descripción

Descripción:

  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 13 mm
  • Dimensiones / longitud: 38 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 20.8 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 25 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg
  • Para el uso con máquinas