Llave de vaso FORD de unión roscado de rueda ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 18 x 20 ∙ 50 mm

Número de artículo: 900SLG-18X20/2
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900SLG-18X20/2
EAN / GTIN 4000896242023
Número del fabricante 900SLG-18X20/2

Descripción

Descripción:

  • Juego de 2 piezas entre otros para Volvo V40 ∙ C30
  • La herramienta de liberación se puede utilizar en ambos lados para modelos de FORD
  • Si la cubierta de cromo falta o está deformada, no se puede accionar la tuerca de la rueda con una llave de vaso estándar
  • Solución: dos llaves de vaso dobles en lugar de cuatro llaves de tubo individuales
  • Accionamiento con 917S-3
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Cuadrado según DIN 3120
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 18 x 20
  • Para el uso con máquinas
  • Número de herramientas: 2

Volumen de suministro:

Llave de vaso FORD de unión roscado de rueda 900SLG-18X20
Extensión de impacto 917S-3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra