Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 13 ∙ 29 mm

Número de artículo: 900SK-13
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900SK-13
EAN / GTIN 4000896201747
Número del fabricante 900SK-13
Número L L60140 4925

Descripción

Descripción:

  • Modelo extra corto
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 13 mm
  • Dimensiones / longitud: 29 mm
  • Para el uso con máquinas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra