Muelle de seguridad ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)

Número de artículo: 900S-HF814
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900S-HF814
EAN / GTIN 4000896044733
Número del fabricante 900S-HF814
Número L L60140 2285

Descripción

Descripción:

  • Muelle de seguridad para llaves de vaso Cuadrado interior 12,5 = 12
    8 – 14 mm ∙ E 10 – E 16
    Para 900S
  • Para llaves de vaso accionadas por máquina según DIN 3129
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0 kg
  • Para el uso con máquinas

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra