Pasador de sujeción ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)

Número de artículo: 900S-H1527
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900S-H1527
EAN / GTIN 4000896044719
Número del fabricante 900S-H1527
Número L L60140 4091

Descripción

Descripción:

  • Pasador de sujeción para llaves de vaso Cuadrado interior 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ 16 – 27 mm forma larga
    E18 – E24
    extensiones ∙ articulaciones ∙ adaptadores
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0 kg
  • Para el uso con máquinas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra