Llave de vaso de impacto ∙ TORX® ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 38 mm

Número de artículo: 900S-E10
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900S-E10
EAN / GTIN 4000896044542
Número del fabricante 900S-E10

Descripción

Descripción:

  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E10
  • Dimensiones / longitud: 38 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 14 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 25 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg
  • Para el uso con máquinas