Juego de llaves de vaso de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 435 mm x 215 mm x 62 mm

Número de artículo: 900S
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900S
EAN / GTIN 4000896057153
Número del fabricante 900S
Número L L60140 1821

Descripción

Descripción:

  • Caja de metal (azul HAZET)
  • Cubeta de espuma suave de 2 componentes
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 13 – 27
  • Dimensiones / longitud: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Peso neto (kg): 6.93 kg
  • Para el uso con máquinas
  • Número de herramientas: 23

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 900S-13 ∙ 900S-14 ∙ 900S-16 ∙ 900S-17 ∙ 900S-18 ∙ 900S-19 ∙ 900S-21 ∙ 900S-22 ∙ 900S-24 ∙ 900S-27
Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 900SLG-13 ∙ 900SLG-16 ∙ 900SLG-17 ∙ 900SLG-18 ∙ 900SLG-19 ∙ 900SLG-21 ∙ 900SLG-22 ∙ 900SLG-24 ∙ 900SLG-27
Extensión de impacto 9005S-5
Articulación de impacto 9006S
Muelle de seguridad 900S-HF1530 ∙ 900S-HF814

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra