Llave de vaso para bujías ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 20.8 ∙ 68 mm

Número de artículo: 900MGT
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900MGT
EAN / GTIN 4000896044023
Número del fabricante 900MGT

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Cambio de bujías
  • Imán permanente
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Dimensiones / longitud: 68 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 27.4 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 23.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra