SmartRail ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 245 mm x 37.4 mm

Número de artículo: 900LG-SR/5
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900LG-SR/5
EAN / GTIN 4000896245246
Número del fabricante 900LG-SR/5

Descripción

Descripción:

  • La parte inferior magnética garantiza la sujeción en todas las superficies de material férreo, por ejemplo, en carros de herramientas, paredes de herramientas, máquinas, plataformas elevadoras y en cajones metálicos
  • HAZET SmartRail – Diseño y producción «Made in Germany»
  • Fácil de limpiar
  • Cierre giratorio robusto y duradero para un ajuste firme y un acceso instantáneo
  • Fijación más segura cuando se bloquea: gire la llave de vaso hacia la izquierda para retirarla
  • Robusta armella metálica para colgarlo, por ejemplo, en un gancho
  • Con alojamientos cuadrados de 12
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 10 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22
  • Dimensiones / longitud: 245 mm x 37.4 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 5

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 900LG-10 ∙ 900LG-13 ∙ 900LG-17 ∙ 900LG-19 ∙ 900LG-22

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra